Klauke - Pince à sertir pour matrices interchangeables - K50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 0.14...50 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078329071
Réf. Sonepar
00171832907
Réf. Fournisseur
K50
Réf. Commerciale
Klauke
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
section transversale:
0.14...50 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
10...26
longueur:
220 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non