Klauke - Pince coupante diagonale de précision avec biseau dimension 115 mm - KL040115EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 115 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078586016
Réf. Sonepar
00171858601
Réf. Fournisseur
KL040115EL
Réf. Commerciale
Klauke
forme:
standard
longueur:
115 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Oui
traitement de la surface:
chromé
longueur de coupe:
15 mm
traitement des surfaces:
sablé