Klauke - Pince coupante diagonale de précision avec ressorts tête de coupe inclinée à 21° - KL040128ELH

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince coupante diagonale de précision avec ressorts tête de coupe inclinée à 21°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 128 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078586054

Réf. Sonepar

00171858605

Réf. Fournisseur

KL040128ELH

Réf. Commerciale

Klauke

forme:

standard

longueur:

128 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

bruni

longueur de coupe:

10 mm

traitement des surfaces:

autre