Klauke - Pince coupante diagonale de précision sans biseau dimension 115 mm - KL040115ELW

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince coupante diagonale de précision sans biseau dimension 115 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 115 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078599337

Réf. Sonepar

00171858602

Réf. Fournisseur

KL040115ELW

Réf. Commerciale

Klauke

forme:

standard

longueur:

115 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Oui

traitement de la surface:

chromé

longueur de coupe:

15 mm

traitement des surfaces:

sablé