Klauke - Pince coupante diagonale de précision sans ressort tête de coupe inclinée à 21° - KL040128EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 128 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078586047
Réf. Sonepar
00171858604
Réf. Fournisseur
KL040128EL
Réf. Commerciale
Klauke
forme:
standard
longueur:
128 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Oui
traitement de la surface:
bruni
longueur de coupe:
10 mm
traitement des surfaces:
autre