Klauke - Pince coupante diagonale isolée 1000V, manches bi-matière, dimension 145 mm - KL040145IS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 145 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078585897
Réf. Sonepar
00171858589
Réf. Fournisseur
KL040145IS
Réf. Commerciale
Klauke
forme:
standard
longueur:
145 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
chromé
longueur de coupe:
20 mm
traitement des surfaces:
sablé