Klauke - Pince coupante diagonale isolée 1000V, manches bi-matière, dimension 180 mm - KL040180IS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 180 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078585910
Réf. Sonepar
00171858591
Réf. Fournisseur
KL040180IS
Réf. Commerciale
Klauke
forme:
standard
longueur:
180 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
chromé
longueur de coupe:
24 mm
traitement des surfaces:
sablé