Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Pince coupante diagonale power isolée 1000V, tête de coupe inclinée à 18° - KL044200IS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince coupante diagonale power isolée 1000V, tête de coupe inclinée à 18°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078585934

Réf. Sonepar

00171858593

Réf. Fournisseur

KL044200IS

Marque

Klauke

forme:

pince coupante de côté

longueur:

200 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

chromé

longueur de coupe:

28 mm

traitement des surfaces:

sablé

Pince coupante diagonale power isolée 1000V selon la norme IEC60900, taillant trempé pour assurer la longévité, manches bi-matière, tête de coupe inclinée à 18°, dimension: 200mm