Klauke - Pince coupante diagonale renforcée isolée 1000V, dimension 240 mm - KL045240IS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 240 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078585965
Réf. Sonepar
00171858596
Réf. Fournisseur
KL045240IS
Réf. Commerciale
Klauke
forme:
pince coupante de côté
longueur:
240 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
chromé
longueur de coupe:
28 mm
traitement des surfaces:
sablé