Klauke - Pince coupante isolée 1000V, avec empreinte pour dénuder 1,5 + 2,5mm² et sertir - KL042190IS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 190 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078585927
Réf. Sonepar
00171858592
Réf. Fournisseur
KL042190IS
Réf. Commerciale
Klauke
forme:
standard
longueur:
190 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Oui
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
chromé
longueur de coupe:
26 mm
traitement des surfaces:
sablé