Klauke - Pince multiprise à crémaillère, poignées isolées par trempage capacité 50 mm - KL072250G

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince multiprise à crémaillère, poignées isolées par trempage capacité 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 50 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078586276

Réf. Sonepar

00171858627

Réf. Fournisseur

KL072250G

Réf. Commerciale

Klauke

longueur:

250 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

50 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

autre

nombre de positions:

10

longueur de mâchoire:

50 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

traitement de la surface:

bruni

avec protection contre les chocs:

Oui

antimagnétique:

Oui

poids:

300 g

traitement des surfaces:

sablé