Klauke - Pince multiprises à cremaillére, isolée 1000V - capacité: 50 mm - KL070250IS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince multiprises à cremaillére, isolée 1000V - capacité: 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 50 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078586009

Réf. Sonepar

00171858600

Réf. Fournisseur

KL070250IS

Réf. Commerciale

Klauke

longueur:

250 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

50 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

10

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

traitement de la surface:

chromé

avec protection contre les chocs:

Oui

antimagnétique:

Oui

poids:

410 g

traitement des surfaces:

sablé

Pince multiprises à cremaillére et branches entrecroisées, isolée 1000V selon la norme IEC60900, capacité d'ouverture: 50 mm