Klauke - Pince universelle coudée, isolée 1000V, manches bi-matière, dimension: 180mm - KL026205IS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince universelle coudée, isolée 1000V, manches bi-matière,  dimension: 180mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 205 mm

  • longueur de mâchoire - 180 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078710886

Réf. Sonepar

00171871088

Réf. Fournisseur

KL026205IS

Réf. Commerciale

Klauke

longueur:

205 mm

longueur de mâchoire:

180 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

forme:

coudé/galbé

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

huile durcie

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Oui

avec pince de côté:

Oui

zone d'adhérence:

115...115 mm

surface de préhension:

denté

poids:

285 g

traitement des surfaces:

sablé

Pince universelle coudée, isolée 1000V selon la norme IEC60900, taillant trempé pour assurer la longévité. Dimension: 180mm.