Klauke - Pince universelle isolée 1000V, dimension: 180mm. - KL020180IS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince universelle isolée 1000V,  dimension: 180mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078585873

Réf. Sonepar

00171858587

Réf. Fournisseur

KL020180IS

Réf. Commerciale

Klauke

longueur:

180 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

huile durcie

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Oui

avec pince de côté:

Oui

zone d'adhérence:

115...115 mm

surface de préhension:

denté

poids:

255 g

traitement des surfaces:

sablé

Pince universelle isolée 1000V selon la norme IEC60900, taillant trempé pour assurer la longévité. Dimension: 180mm.