Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Poinçon de rechange pour découpe de forme spéciale: 22,5mm avec 4 ergots - 50602390

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon de rechange pour découpe de forme spéciale: 22,5mm avec 4 ergots

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - autre

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 15.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310602392

Réf. Sonepar

00171000330

Réf. Fournisseur

50602390

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

autre

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

15.9 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non