Klauke - Poinçon de rechange SLUG-BUSTER diamètre 40,5mm - ISO40. - 50351583

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon de rechange SLUG-BUSTER diamètre 40,5mm - ISO40.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 40

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 40.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310351580

Réf. Sonepar

00171000196

Réf. Fournisseur

50351583

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 40

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

40.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Oui