Klauke - Poinçon de rechange SLUG-BUSTER diamètre 54,0mm - PG42. - 50361724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG42
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310361725
Réf. Sonepar
00171000199
Réf. Fournisseur
50361724
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
PG42
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
54 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Oui


