Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 37,0mm - PG29. - 50311220

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 37,0mm - PG29.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG29

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 37 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310311225

Réf. Sonepar

00171000234

Réf. Fournisseur

50311220

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG29

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

37 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui