Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 50,8mm - ISO50. - 50046110

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 50,8mm - ISO50.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 50

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310046110

Réf. Sonepar

00171000236

Réf. Fournisseur

50046110

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 50

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

50.8 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui