Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 54,0mm - PG42. - 50311247

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 54,0mm - PG42.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG42

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310311249

Réf. Sonepar

00171000237

Réf. Fournisseur

50311247

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG42

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

54 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui