Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 18,6mm. - 50177001

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 18,6mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG11

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 18.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310177005

Réf. Sonepar

00171000095

Réf. Fournisseur

50177001

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG11

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

18.6 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non