Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 20,6mm - PG11. - 50042262

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 20,6mm - PG11.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 20.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310042266

Réf. Sonepar

00171000097

Réf. Fournisseur

50042262

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

20.6 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui