Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 23,8mm. - 50042386

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 23,8mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 23.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310042389

Réf. Sonepar

00171000099

Réf. Fournisseur

50042386

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

23.8 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non