Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 25,4mm - ISO25. - 50039865


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 25
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310039860
Réf. Sonepar
00171000100
Réf. Fournisseur
50039865
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 25
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
25.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non