Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 34,6mm. - 52085649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - autre
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 34.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310087533
Réf. Sonepar
00171008753
Réf. Fournisseur
52085649
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
autre
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
34.6 mm
hauteur de trou:
3.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


