Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 47,6mm. - 50042483

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Poinçon standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 47,6mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 47.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310042488

Réf. Sonepar

00171000115

Réf. Fournisseur

50042483

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

47.6 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non