Klauke - Presse électro-hydraulique 108 kN pour sertissage de 35 à 500mm² - EK120IDCFM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 35...500 mm²

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078881487

Réf. Sonepar

00171888367

Réf. Fournisseur

EK120IDCFM

Réf. Commerciale

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

35...500 mm²

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

35...500

longueur:

437 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

11...11 s

force de compression:

108...108 kN

Presse électro-hydraulique 'Next Génération'. Fonctionne avec un accu Li-Ion 18V/4Ah Makita. Convient pour le sertissage de tous types de conducteurs de 35 à 500 mm². Sertissage par poinçonnage. Tête ouvrante et pivotante. Force 108kN