Klauke - Presse électro-hydraulique 108kN pour sertissage de 35 à 500mm² - EK120IDCFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 35...500 mm²
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078881500
Réf. Sonepar
00171888366
Réf. Fournisseur
EK120IDCFB
Marque
Klauke
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
section transversale:
35...500 mm²
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
35...500
longueur:
437 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
11...11 s
force de compression:
108...108 kN





