Klauke - Presse électro-hydraulique 120kN pour sertissage de 6 à 400 mm², course de 42 mm - EK120UCFM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 16...400 mm²

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078882644

Réf. Sonepar

00171888371

Réf. Fournisseur

EK120UCFM

Marque

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

16...400 mm²

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

16...400

longueur:

424 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

8...8 s

force de compression:

120...120 kN

Presse électro-hydraulique, avec un accu Li-Ion 18V/4Ah Makita et 1 chargeur, tête en "U" (sans SM120). Capacité: connecteurs Cuivre de 6 à 400mm², alu-cuivre indus: 35 à 300mm², alu-cuivre PPE: 16 à 240mm²; raccords en "C": 10 à 95mm²