Klauke - Presse électro-hydraulique 135kN pour sertissage de 10 à 630 mm². - EK135FTCFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 10...630 mm²
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078883818
Réf. Sonepar
00171888379
Réf. Fournisseur
EK135FTCFM
Marque
Klauke
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
section transversale:
10...630 mm²
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
10...630
longueur:
483 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
10...11 s






