Klauke - Presse électro-hydraulique 40kN pour le sertissage des embouts de 6 à 120 mm² - EKWF120ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression carrée
section transversale - 6...120 mm²
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059577010161
Réf. Sonepar
00171701016
Réf. Fournisseur
EKWF120ML
Marque
Klauke
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression carrée
section transversale:
6...120 mm²
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Non
longueur:
32 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
1...5 s
force de compression:
10...40 kN
Les Atouts de l'article:
Le nouvel outil de sertissageélectro-hydraulique EKWF120ML vous facilite la tâche, tout en vous garantissant une qualité de sertissage optimale.
Grâce à un mécanisme de peigne carré qui s'adapte à chaque forme d'embout, l'utilisation de matrices de sertissage devient parfaitement inutile.
L'outil permet ainsi de sertir aussi bien des embouts DIN nus que des embouts pré-isolés simples ou doubles pour de section 6 à 120 mm². Une seule opération de sertissage est nécessaire pour des longueurs d'embout jusqu'à 32 mm.
La forme de peigne garantit une répartition optimale des efforts lors du sertissage. Vous obtenez ainsi un résultat parfait, quel que soit le modèle de l'embout.






