Klauke - Presse électro-hydraulique 55kN pour sertissage sans matrice de 16 à 300 mm² - EK60VPFTCFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression à quatre mandrins
section transversale - 16...300 mm²
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078884921
Réf. Sonepar
00171888406
Réf. Fournisseur
EK60VPFTCFB
Marque
Klauke
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
compression à quatre mandrins
section transversale:
16...300 mm²
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
16...300
longueur:
393 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui




