Klauke - Presse électro-hydraulique 55kN pour sertissage sans matrice de 16 à 300 mm² - EK60VPFTCFM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression à quatre mandrins
section transversale - 16...300 mm²
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078884914
Réf. Sonepar
00171888407
Réf. Fournisseur
EK60VPFTCFM
Réf. Commerciale
Klauke
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
compression à quatre mandrins
section transversale:
16...300 mm²
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
16...300
longueur:
393 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
3...6 s
force de compression:
60...60 kN