Klauke - Presse électro-hydraulique 60 kN pour sertissage de 10 à 240mm² - EKM60IDCFM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 10...240 mm²

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078882422

Réf. Sonepar

00171888415

Réf. Fournisseur

EKM60IDCFM

Marque

Klauke

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

autre

section transversale:

10...240 mm²

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...240

longueur:

429 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

7...7 s

force de compression:

30...60 kN

Presse électro-hydraulique 'Next Génération'. Fonctionne avec un accu Li-Ion 18V/1,5Ah Makita. Convient pour le sertissage de tous types de conducteurs de 10 à 240 mm². Sertissage par poinçonnage. Tête ouvrante et pivotante. Force 30 à 60kN