Klauke - Presse électro-hydraulique 60kN isolée 1000V pour sertissage de 6 à 300 mm² - EKM6022ISM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 6...300 mm²
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078960052
Réf. Sonepar
00171896005
Réf. Fournisseur
EKM6022ISM
Marque
Klauke
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
section transversale:
6...300 mm²
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
9...600
longueur:
404 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
5...5 s
force de compression:
60...60 kN
Les Atouts de l'article:
Les employés, leur santé et leur sécurité restent notre priorité, pour cette raison Klauke a inventé les premiers outils électro-hydrauliques de coupe et de sertissage VDE avec une protection jusqu‘à 1000 Volts.
Quelques mots du fabricant :
Klauke Orange : l'innovation au service de la sécurité




