Klauke - Presse électro-hydraulique 60kN pour sertissage de 6 à 300 mm², course de 17mm - EK6022CFM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 6...300 mm²

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078882132

Réf. Sonepar

00171888395

Réf. Fournisseur

EK6022CFM

Réf. Commerciale

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

6...300 mm²

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

6...300

longueur:

339 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

5...5 s

force de compression:

60...60 kN

Presse électro-hydraulique 60kN, avec 1 accu Li-Ion 18V/5Ah Bosch et 1 chargeur. Tête pour matrices "Série 22". Pour le sertissage de connecteurs cuivre de 6 à 300 mm², alu-cuivre indus. de 35 à 300mm², raccords aériens de 6 à 150mm²