Klauke - Presse électro-hydraulique multifonctions 60kN pour sertissage de 6 à 300 mm² - EK60UNVCFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
application de compression - Oui
application de coupe - Oui
application de perçage - Oui
pression de travail max. - 630 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078883979
Réf. Sonepar
00171888398
Réf. Fournisseur
EK60UNVCFB
Marque
Klauke
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
application de compression:
Oui
application de coupe:
Oui
application de perçage:
Oui
pression de travail max.:
630 bar
force de compression:
63...63 kN








