Klauke - Ruban adhésif isolant noir en pvc hautes performances. dimension 50 mm x 20 m - REL0

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Ruban adhésif isolant noir en pvc hautes performances. dimension 50 mm x 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077964822

Réf. Sonepar

00171796482

Réf. Fournisseur

REL0

Marque

Klauke

largeur:

50 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

longueur:

20 m

épaisseur:

0.19 mm

isolant:

Oui

résistance à la température:

90...90 °C

Ruban adhésif isolant noir en PVC hautes performances. Pour utilisations en intérieur et extérieur. Epaisseur: 0,19 mm, largeur: 50mm, longueur: 20m. Autoextinguible