Klauke - Ruban adhésif isolant vert/jaune en pvc d'usage courant. dimension 15 mm x 10 m - RIS54

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Ruban adhésif isolant vert/jaune en pvc d'usage courant. dimension 15 mm x 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - vert/jaune

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077964754

Réf. Sonepar

00171796475

Réf. Fournisseur

RIS54

Marque

Klauke

largeur:

15 mm

matériau:

PVC

couleur:

vert/jaune

longueur:

10 m

épaisseur:

5 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-5...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

Ruban adhésif isolant vert-jaune, en PVC pour usage général, utilisation en intérieure ou extérieure, travaux de frettage et d?identification, bonne protection mécanique. Epaisseur: 0,15 mm, largeur: 10mm, longueur: 10m. Autoextinguible