Klauke - Ruban adhésif isolant violet en pvc d'usage courant. dimension 15 mm x 10 m - RIS7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - violet
longueur - 10 m
épaisseur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077964778
Réf. Sonepar
00171796477
Réf. Fournisseur
RIS7
Réf. Commerciale
Klauke
largeur:
15 mm
matériau:
PVC
couleur:
violet
longueur:
10 m
épaisseur:
5 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-5...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non