Klauke - Ruban mastic auto-amalgamant à base de caoutchouc synthétique. dim.: 38 mmx1,5 m - RMA

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Ruban mastic auto-amalgamant à base de caoutchouc synthétique. dim.: 38 mmx1,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - noir

  • longueur - 1.5 m

  • épaisseur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077964914

Réf. Sonepar

00171796491

Réf. Fournisseur

RMA

Marque

Klauke

largeur:

38 mm

matériau:

caoutchouc

couleur:

noir

longueur:

1.5 m

épaisseur:

3 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

résistance à la température:

-18...80 °C

Ruban mastic auto-amalgamant à base de caoutchouc synthétique. Dimensions: épaisseur: 3mm, largeur: 38mm, longueur: 1,5m. Température d'utilisation: de -18°C à +80°C