Klauke - Ruban mastic auto-soudant à base de caoutchouc synthétique. dim.: 19mmx 9,1m - RMA19

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Ruban mastic auto-soudant à base de caoutchouc synthétique. dim.: 19mmx 9,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - noir

  • longueur - 9.1 m

  • épaisseur - 0.75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078745789

Réf. Sonepar

00171874578

Réf. Fournisseur

RMA19

Marque

Klauke

largeur:

19 mm

matériau:

caoutchouc

couleur:

noir

longueur:

9.1 m

épaisseur:

0.75 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

résistance à la température:

-18...80 °C

Ruban mastic auto-soudant à base de caoutchouc synthétique. Dimensions: épaisseur: 0,75mm, largeur: 19mm, longueur: 9,1m. Température d'utilisation: de -18°C à +80°C