Klauke - Ruban toilé lisse noir composé de pvc plastifié tissé dimension : 50mmx50m - RTL0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 50 m
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077964686
Réf. Sonepar
00171796468
Réf. Fournisseur
RTL0
Réf. Commerciale
Klauke
largeur:
50 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
50 m
transparent:
Non
fluorescent:
Non
isolant:
Oui
adapté à la haute tension:
Oui