Klauke - Sacoche textile en polytex de couleur noir, livré vide, dimension 330x440x200 mm - KL905L

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Sacoche textile en polytex de couleur noir, livré vide, dimension 330x440x200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • hauteur - 330 mm

  • enroulable - Non

  • avec bandoulière - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078747134

Réf. Sonepar

00171874713

Réf. Fournisseur

KL905L

Réf. Commerciale

Klauke

modèle:

sac

matériau:

plastique

hauteur:

330 mm

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

440 mm

profondeur:

200 mm