Klauke - Scie cloche bimétallique HSS diam. 23 mm, profondeur de coupe max 41,3mm - 52057730

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 23 mm

  • profondeur de coupe - 41.3 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Non

  • système d'enregistrement - arbre de roue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078741361

Réf. Sonepar

00171874136

Réf. Fournisseur

52057730

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre:

23 mm

profondeur de coupe:

41.3 mm

fraise de bordure:

Non

adapté au placoplâtre:

Non

système d'enregistrement:

arbre de roue

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Oui