Klauke - Scie cloche bimétallique HSS diam. 36 mm, profondeur de coupe max 41,3mm - 52057741


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 36 mm
profondeur de coupe - 41.3 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Non
système d'enregistrement - arbre de roue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078741484
Réf. Sonepar
00171874148
Réf. Fournisseur
52057741
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre:
36 mm
profondeur de coupe:
41.3 mm
fraise de bordure:
Non
adapté au placoplâtre:
Non
système d'enregistrement:
arbre de roue
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Oui
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à l'acier:
Oui