Klauke - Scie cloche HKP 74mm - 52033837

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Scie cloche HKP 74mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 74 mm

  • profondeur de coupe - 60 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078639965

Réf. Sonepar

00171863996

Réf. Fournisseur

52033837

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre:

74 mm

profondeur de coupe:

60 mm

fraise de bordure:

Non

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Non

adapté à la fibre de verre:

Oui

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non