Klauke - Scie-trépan bimétallique HSS (dim. 63mm ISO63), profondeur de découpe max 41,3mm - 50191624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 63.5 mm
profondeur de coupe - 41.3 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Non
système d'enregistrement - arbre de roue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310191629
Réf. Sonepar
00171191629
Réf. Fournisseur
50191624
Marque
Klauke
diamètre:
63.5 mm
profondeur de coupe:
41.3 mm
fraise de bordure:
Non
adapté au placoplâtre:
Non
système d'enregistrement:
arbre de roue
diamètre du foret de centrage:
6.4 mm
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Oui
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non


