Klauke - Scie-trépan carbure 38,1 mm - 50383329
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 38.1 mm
profondeur de coupe - 10 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310383321
Réf. Sonepar
00171383329
Réf. Fournisseur
50383329
Marque
Klauke
diamètre:
38.1 mm
profondeur de coupe:
10 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale


