Klauke - Scie trépans bimétal.HSS (dim. 152mm), profondeur de découpe max 41,3mm - 50191845


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 152.4 mm
profondeur de coupe - 41.3 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Non
système d'enregistrement - arbre de roue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310191841
Réf. Sonepar
00171000409
Réf. Fournisseur
50191845
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre:
152.4 mm
profondeur de coupe:
41.3 mm
fraise de bordure:
Non
adapté au placoplâtre:
Non
système d'enregistrement:
arbre de roue
diamètre du foret de centrage:
6.4 mm
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Oui
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à l'acier:
Oui